Chiave a tubo
Chiave a tubo
CHIAVE A TUBO 6X7 MM WUERTH
Cod. art. 07142467
EAN 4011231713276
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Profilo: Esagonale, misure metriche
- Norma: conforme a DIN 896
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio, solidamente forgiato
- Superficie: cromata opaca
- Teste lucide
- Manico: Esagono
Versioni da 6 x 7 mm a 8 x 9 mm senza foro passante; versioni da 10 x 11 mm a 30 x 32 mm con foro passante per l'inserimento in barre filettate lunghe e viti sporgenti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Apertura chiave | 6 x 7 mm |
Lunghezza (L) | 105 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 10 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 11 mm |
Diametro foro (d3) | 4 mm |
Diametro codolo (d4) | 4,5 mm |