Chiave a tubo
Chiave a tubo
CHIAVE A TUBO 8X9 MM WUERTH
Cod. art. 07142489
EAN 4011231713290
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Profilo: Esagonale, misure metriche
- Norma: conforme a DIN 896
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio, solidamente forgiato
- Superficie: cromata opaca
- Teste lucide
- Manico: Esagono
Versioni da 6 x 7 mm a 8 x 9 mm senza foro passante; versioni da 10 x 11 mm a 30 x 32 mm con foro passante per l'inserimento in barre filettate lunghe e viti sporgenti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Apertura chiave | 8 x 9 mm |
Lunghezza (L) | 110 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 12,5 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 13,5 mm |
Diametro foro (d3) | 4 mm |
Diametro codolo (d4) | 5,5 mm |