Chiave combinata a cricchetto metrica Con funzione a cricchetto sia sul lato ad anello chiuso che sulla bocca aperta
Chiave combinata a cricchetto, entrambi i lati
CHIAVE-COMB-DOPPIO-CRICCHETTO-12MM
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Chiave estremamente sottile con bocca aperta e anello chiuso
- Ideale per avvitare dadi di raccordo, ad esempio per tubi freni, tubazioni di iniezione, impianti aria condizionata o impianti idraulici.
- L'innovativa chiave a doppio cricchetto rende più facile il lavoro sui raccordi a vite in punti ristretti e difficili da raggiungere.
- Il lato anello è dotato di un profilo POWERDRIV® poligonale modificato e la bocca aperta è dotata di dente retrattile che crea l'effetto a cricchetto aperto.
- Per cambiare il senso di rotazione, è sufficiente capovolgere la chiave.
Qualità particolarmente elevata per una lunga durata
- La chiave combinata a cricchetto è conforme alla norma DIN 899 per le coppie massime.
- In acciaio al cromo-vanadio collaudato
- Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale in tutti quei casi in cui la parte tonda non può essere inserita ad esempio: congiunzioni di tubazioni, perni sporgenti senza fine ecc.
![]() | |
Apertura chiave (SW) | 12 mm |
Lunghezza (L) | 171 mm |
Spessore ganascia (a1) | 8,2 mm |
Spessore anello (a2) | 5,3 mm |
Larghezza ganasce (esterna) (b1) | 24,6 mm |
Diametro esterno anello (d) | 22,8 mm |
Coppia di serraggio max (F max.) | 89 Nm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Cromato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.