Chiave combinata a cricchetto metrica Con funzione a cricchetto sia sul lato ad anello chiuso che sulla bocca aperta

Chiave combinata a cricchetto, entrambi i lati
CHIAVE-COMB-DOPPIO-CRICCHETTO-17MM

Cod. art. 071425917

EAN 4050382597113

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiave combinata a cricchetto metrica Con funzione a cricchetto sia sul lato ad anello chiuso che sulla bocca aperta

Cod. art. 071425917
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
Utensile di qualità professionale ZEBRA®

Chiave estremamente sottile con bocca aperta e anello chiuso


  • Ideale per avvitare dadi di raccordo, ad esempio per tubi freni, tubazioni di iniezione, impianti aria condizionata o impianti idraulici.

  • L'innovativa chiave a doppio cricchetto rende più facile il lavoro sui raccordi a vite in punti ristretti e difficili da raggiungere.

  • Il lato anello è dotato di un profilo POWERDRIV® poligonale modificato e la bocca aperta è dotata di dente retrattile che crea l'effetto a cricchetto aperto.

  • Per cambiare il senso di rotazione, è sufficiente capovolgere la chiave.


Qualità particolarmente elevata per una lunga durata


  • La chiave combinata a cricchetto è conforme alla norma DIN 899 per le coppie massime.

  • In acciaio al cromo-vanadio collaudato

  • Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale in tutti quei casi in cui la parte tonda non può essere inserita ad esempio: congiunzioni di tubazioni, perni sporgenti senza fine ecc.

Apertura chiave (SW)

17 mm

Lunghezza (L)

225 mm

Spessore ganascia (a1)

10,3 mm

Spessore anello (a2)

7,3 mm

Larghezza ganasce (esterna) (b1)

35,5 mm

Diametro esterno anello (d)

31,8 mm

Coppia di serraggio max (F max.)

201 Nm

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Superficie

Cromato

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Chiave combinata metrica a doppio cricchetto 6 pz con profilo POWERDRIV®

SERIE-CHIAV-COMB-EFF-CRICH-SU-2-LATI-6PZ

Utensile di qualità professionale ZEBRA®