Chiave combinata a cricchetto metrica Testa a cricchetto snodata con profilo POWERDRIV®

Chiave combinata a cricchetto testa fless. lucida
CHIAVE-COMB-CRICH-TESTA-FLES-17MM

Cod. art. 071426317

EAN 4052703457663

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiave combinata a cricchetto metrica Testa a cricchetto snodata con profilo POWERDRIV®

Cod. art. 071426317
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
Utensile di qualità professionale ZEBRA®

Utensile speciale con testa a cricchetto snodata a 180°


  • Il robusto cricchetto snodato consente di raggiungere e serrare in modo perfetto anche le viti nei punti più difficili.

  • Anello chiuso con profilo POWERDRIV® poligonale con cricchetto a 72 denti

  • Per cambiare il senso di rotazione, è sufficiente capovolgere la chiave.

  • Parte fissa aperta ideale per allentare i dadi per non sforzare il cricchetto


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • La chiave combinata a cricchetto è conforme alla norma DIN 899 per le coppie massime.

  • In acciaio al cromo-vanadio

  • Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.

  • La superficie offre una resistenza permanente alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata della chiave combinata a cricchetto snodata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Indicazione

È possibile caricare l'utensile speciale solo alla coppia di serraggio massima. Per questo motivo, le chiavi sono adatte per allentare viti solo entro certi limiti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sbloccare le viti con la parte fissa, stringere con la parte a cricchetto

Apertura chiave (SW)

17 mm

Lunghezza (L)

226 mm

Spessore ganascia (a1)

7,6 mm

Spessore anello (a2)

10,3 mm

Larghezza ganasce (esterna) (b1)

35,5 mm

Diametro esterno anello (d)

31,2 mm

Coppia di serraggio max (F max.)

201 Nm

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Superficie

Cromato