Chiave combinata a cricchetto metrica Testa a cricchetto snodata con profilo POWERDRIV®
Chiave combinata a cricchetto testa fless. lucida
CHIAVE-COMBIN-CRICCH-TESTA-SNODATA-12MM
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Utensile speciale con testa a cricchetto snodata a 180°
- Il robusto cricchetto snodato consente di raggiungere e serrare in modo perfetto anche le viti nei punti più difficili.
- Anello chiuso con profilo POWERDRIV® poligonale con cricchetto a 72 denti
- Per cambiare il senso di rotazione, è sufficiente capovolgere la chiave.
- Parte fissa aperta ideale per allentare i dadi per non sforzare il cricchetto
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- La chiave combinata a cricchetto è conforme alla norma DIN 899 per le coppie massime.
- In acciaio al cromo-vanadio
- Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.
- La superficie offre una resistenza permanente alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La durata della chiave combinata a cricchetto snodata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
È possibile caricare l'utensile speciale solo alla coppia di serraggio massima. Per questo motivo, le chiavi sono adatte per allentare viti solo entro certi limiti.
Caratteristiche tecniche(X)
Sbloccare le viti con la parte fissa, stringere con la parte a cricchetto
![]() | |
Apertura chiave (SW) | 12 mm |
Lunghezza (L) | 172 mm |
Spessore ganascia (a1) | 5,8 mm |
Spessore anello (a2) | 8,2 mm |
Larghezza ganasce (esterna) (b1) | 25,1 mm |
Diametro esterno anello (d) | 22,7 mm |
Coppia di serraggio max (F max.) | 89 Nm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Cromato |