Chiave combinata a cricchetto multiprofilo Profilo multiplo idoneo per cinque tipi di teste di viti diverse
Chiave comb. cricchetto multiprofilo
CHIAVE COMB. A CRICCH.MULTIPROF 17MM
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Utensile speciale con bocca aperta e anello chiuso
- Idonea per viti esagonali, quadre e poligonali in misure metriche, esagonali in misure in pollici, TX esterno
- La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti bloccate.
- Il cricchetto sul lato anello con curvatura di 15° viene utilizzato per serrare i tipi di vite più comuni.
- Per un serraggio rapido e senza sforzo, il cricchetto è dotato di una dentatura fine con 72 denti.
- La leva di inversione viene utilizzata per passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario: ciò consente di utilizzare l'utensile con una sola mano.
- La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Qualità particolarmente elevata per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio collaudato
- Le superfici sono cromate e con lucidatura brillante.
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata della chiave combinata multiuso a cricchetto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Il cricchetto non è idoneo per sopportare carichi estremamente elevati.
Caratteristiche tecniche(X)
Allentare le viti con l'estremità aperta e serrarle utilizzando il meccanismo a cricchetto sull'estremità ad anello
![]() | |
Apertura chiave (SW) | 17 mm |
Lunghezza (L) | 230 mm |
Possibilità d'utilizzo esagono/poligono metrico | 17 mm |
Possibilità d'utilizzo quadro | 14 mm |
Spessore ganascia (a1) | 7 mm |
Spessore anello (a2) | 12,05 mm |
Larghezza ganasce (esterna) (b1) | 36,5 mm |
Diametro esterno anello (d) | 32 mm |
Coppia di serraggio max (F max.) | 201 Nm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Cromato |