Chiave combinata a cricchetto multiprofilo Profilo multiplo idoneo per cinque tipi di teste di viti diverse

Chiave comb. cricchetto multiprofilo
CHIAVE COMB. A CRICCH.MULTIPROF 8MM

Cod. art. 071425608

EAN 4045727599792

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiave combinata a cricchetto multiprofilo Profilo multiplo idoneo per cinque tipi di teste di viti diverse

Cod. art. 071425608
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
Utensile di qualità professionale ZEBRA®

Utensile speciale con bocca aperta e anello chiuso


  • Idonea per viti esagonali, quadre e poligonali in misure metriche, esagonali in misure in pollici, TX esterno

  • La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti bloccate.

  • Il cricchetto sul lato anello con curvatura di 15° viene utilizzato per serrare i tipi di vite più comuni.

  • Per un serraggio rapido e senza sforzo, il cricchetto è dotato di una dentatura fine con 72 denti.

  • La leva di inversione viene utilizzata per passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario: ciò consente di utilizzare l'utensile con una sola mano.

  • La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.


Qualità particolarmente elevata per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio collaudato

  • Le superfici sono cromate e con lucidatura brillante.

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata della chiave combinata multiuso a cricchetto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Indicazione

Il cricchetto non è idoneo per sopportare carichi estremamente elevati.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Allentare le viti con l'estremità aperta e serrarle utilizzando il meccanismo a cricchetto sull'estremità ad anello

Apertura chiave (SW)

8 mm

Lunghezza (L)

135 mm

Possibilità d'utilizzo esagono/poligono metrico

8 mm

Possibilità d'utilizzo esagono imperiale

5/16 poll.

Possibilità d'utilizzo TX esterno

E10

Spessore ganascia (a1)

4,0 mm

Spessore anello (a2)

6,55 mm

Larghezza ganasce (esterna) (b1)

17,7 mm

Diametro esterno anello (d)

17,8 mm

Coppia di serraggio max (F max.)

35 Nm

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Superficie

Cromato