Chiave combinata, in pollici con POWERDRIV®

Chiave combinata, in pollici
CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 1

Cod. art. 071330313

EAN 4045989211609

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiave combinata, in pollici con POWERDRIV®

Cod. art. 071330313
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
Forma corta, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Chiave combinata corta e robusta


  • La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti grippate.

  • Il lato anello con curvatura di 15° può essere utilizzato per serrare i tipi di vite più comuni in posizioni incassate.

  • Il profilo POWERDRIV poligonale garantisce un funzionamento delicato e veloce.

  • La versatilità dell'utensile riduce i costi di sostituzione e stoccaggio


Design conforme allo standard


  • L'utensile è conforme alla norma DIN 3113 A/ISO 3318/7738.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio

  • Le superfici sono cromate, le teste e i lati anello sono lucidati.

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata d'utilizzo della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Apertura chiave

1 poll.

Lunghezza (L)

290 mm

Spessore anello (a1)

15 mm

Spessore ganascia (a2)

9 mm

Larghezza ganasce (esterna) (b)

55 mm

Diametro esterno anello (d)

38,5 mm

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Superficie

Cromato

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Serie chiavi combinate, misure in pollici 8 pz con profilo POWERDRIV®

ASS.CHIAVI COMBINATE IN POLLICI 8 PZ

Utensile corto ZEBRA® di qualità professionale
x 1 pz.
Chiave combinata in pollici 12 pz con profilo POWERDRIV®

ASS.CHIAVI COMBINATE IN POLLICI 12PZ

Utensile corto ZEBRA® di qualità professionale