Chiave combinata, in pollici con POWERDRIV®
Chiave combinata, in pollici
CHIAVE-COMBINATA-CORTA-ZEBRA-5/8
Cod. art. 071330307
EAN 4045989211555
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Chiave combinata corta e robusta
- La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti grippate.
- Il lato anello con curvatura di 15° può essere utilizzato per serrare i tipi di vite più comuni in posizioni incassate.
- Il profilo POWERDRIV poligonale garantisce un funzionamento delicato e veloce.
- La versatilità dell'utensile riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Design conforme allo standard
- L'utensile è conforme alla norma DIN 3113 A/ISO 3318/7738.
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio
- Le superfici sono cromate, le teste e i lati anello sono lucidati.
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La durata d'utilizzo della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Apertura chiave | 5/8 poll. |
Lunghezza (L) | 200 mm |
Spessore anello (a1) | 10 mm |
Spessore ganascia (a2) | 6 mm |
Larghezza ganasce (esterna) (b) | 36 mm |
Diametro esterno anello (d) | 24,6 mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Cromato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.