Chiave combinata metrica Sei pezzi con profilo POWERDRIV®

Assort chiavi combi cricchetto con leva retr 6 pz
SERIE CHIAVI COMBINATE A CRICH. 6PZ

Cod. art. 071425250

EAN 4038898417194

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiave combinata metrica Sei pezzi con profilo POWERDRIV®

Cod. art. 071425250
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
Con leva di inversione, utensile ZEBRA® di qualità professionale
  • Cricchetto poligonale reversibile azionando l'apposita leva

  • L'angolo di 15° della testa ad anello offre una maggiore flessibilità

  • Il cricchetto a 72 denti consente un angolo di ritorno di soli 5°; pertanto la chiave è adatta per lavorare in spazi ristretti

  • Confezione: Con molla in plastica
Indicazione

Il cricchetto non è adatto per carichi estremamente elevato (al di sopra dei valori F/valori max indicati nella tabella).


Si consiglia quindi di sbloccare viti o dadi con la parte fissa e proseguire con il cricchetto, mentre nella fase di fissaggio il cricchetto non ha alcun problema

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

6 PZ

Apertura chiave

10 mm, 12 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 8 mm

Numero denti

72 PZ

Chiave combinata metrica Sei pezzi con profilo POWERDRIV® compreso:
1 x
Chiave a cricchetto combinata, metrica, con leva di inversione

CHIAVE COMBIN. A CRICCH.INCLIN. 8MM

Descrizione:
8 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a cricchetto combinata, metrica, con leva di inversione

CHIAVE COMBIN. A CRICCH.INCLIN. 10MM

Descrizione:
10 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a cricchetto combinata, metrica, con leva di inversione

CHIAVE COMBIN. A CRICCH.INCLIN. 12MM

Descrizione:
12 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a cricchetto combinata, metrica, con leva di inversione

CHIAVE COMBIN. A CRICCH.INCLIN. 13MM

Descrizione:
13 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a cricchetto combinata, metrica, con leva di inversione

CHIAVE COMBINATA A CRICCH.INCL 17MM

Descrizione:
17 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a cricchetto combinata, metrica, con leva di inversione

CHIAVE COMBIN. A CRICCH.INCLIN. 19MM

Descrizione:
19 mm
Quantità: 1 x