Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Chiave combinata corta
CHIAVE COMBINATA CORTA ZEBRA 20 MM

Cod. art. 071330120

EAN 4024835152969

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Cod. art. 071330120
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
Forma corta, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Chiave combinata robusta


  • La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti grippate.

  • Il lato anello con curvatura di 15° può essere utilizzato per serrare i tipi di vite più comuni in posizioni incassate.

  • Il profilo POWERDRIV poligonale garantisce un funzionamento delicato e veloce.

  • La versatilità dell'utensile riduce i costi di sostituzione e stoccaggio


Design conforme allo standard


  • L'utensile è conforme alla norma DIN 3113 A/ISO 3318/7738.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio

  • Le superfici sono cromate, le teste e i lati anello sono lucidati.

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata d'utilizzo della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Apertura chiave

20 mm

Lunghezza (L)

240 mm

Spessore anello (a1)

12 mm

Spessore ganascia (a2)

8 mm

Larghezza ganasce (esterna) (b)

45 mm

Diametro esterno anello (d)

30,7 mm