Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Chiave combinata, extra lunga
CHIAVE COMBINATA LUNGA ZEBRA 11 MM

Cod. art. 071330811

EAN 4047376577183

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Cod. art. 071330811
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
Forma extralunga, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Chiave combinata extra lunga


  • La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti grippate.

  • Il lato anello con curvatura di 15° può essere utilizzato per serrare i tipi di vite più comuni in posizioni incassate.

  • Il profilo POWERDRIV poligonale garantisce un funzionamento delicato e veloce.

  • La versatilità dell'utensile riduce i costi di sostituzione e stoccaggio


Design conforme allo standard


  • L'utensile è conforme alla norma DIN 3113 A/ISO 3318/7738.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio

  • Le superfici sono cromate, le teste e i lati anello sono lucidati.

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata d'utilizzo della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Apertura chiave

11 mm

Lunghezza (L)

200 mm

Spessore anello (a1)

9 mm

Spessore ganascia (a2)

5,5 mm

Larghezza ganasce (esterna) (b)

25,5 mm

Diametro esterno anello (d)

17 mm

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Superficie

Cromato

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Chiave combinata metrica Con profilo POWERDRIV®, 11 pz

ASSORT. CHIAVI COMBINATE LUNGHE 11PZ

Forma extralunga, utensile di qualità professionale ZEBRA®
x 1 pz.
Serie chiavi combinate metriche lunghe 12 pz con profilo POWERDRIV®

ASSORT. CHIAVI COMBINATE LUNGHE 12PZ

Utensile ZEBRA® extra lungo di qualità professionale