Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Chiave combinata, extra lunga
CHIAVE COMBINATA LUNGA ZEBRA 13 MM

Cod. art. 071330813

EAN 4047376577282

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Cod. art. 071330813
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
Forma extralunga, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Chiave combinata extra lunga


  • La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti grippate.

  • Il lato anello con curvatura di 15° può essere utilizzato per serrare i tipi di vite più comuni in posizioni incassate.

  • Il profilo POWERDRIV poligonale garantisce un funzionamento delicato e veloce.

  • La versatilità dell'utensile riduce i costi di sostituzione e stoccaggio


Design conforme allo standard


  • L'utensile è conforme alla norma DIN 3113 A/ISO 3318/7738.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio

  • Le superfici sono cromate, le teste e i lati anello sono lucidati.

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata d'utilizzo della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Apertura chiave

13 mm

Lunghezza (L)

225 mm

Spessore anello (a1)

10 mm

Spessore ganascia (a2)

6,5 mm

Larghezza ganasce (esterna) (b)

29,5 mm

Diametro esterno anello (d)

20 mm

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Superficie

Cromato

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Chiave combinata metrica Con profilo POWERDRIV®, 11 pz

ASSORT. CHIAVI COMBINATE LUNGHE 11PZ

Forma extralunga, utensile di qualità professionale ZEBRA®
x 1 pz.
Serie chiavi combinate metriche lunghe 12 pz con profilo POWERDRIV®

ASSORT. CHIAVI COMBINATE LUNGHE 12PZ

Utensile ZEBRA® extra lungo di qualità professionale