Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Chiave combinata

Cod. art. 071330214

EAN 4024835532952

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Cod. art. 071330214
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
Utensile di qualità professionale ZEBRA®

Chiave combinata robusta


  • La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti grippate.

  • Il profilo POWERDRIV poligonale garantisce un funzionamento delicato e veloce.

  • La versatilità dell'utensile riduce i costi di sostituzione e stoccaggio


Design conforme allo standard


  • Conforme alla norma DIN 3113 B/ISO 3318


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio

  • Le superfici sono cromate, le teste e i lati anello sono lucidati.

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata d'utilizzo della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Apertura chiave

14 mm

Lunghezza (L)

196 mm

Spessore anello (a1)

9,00 mm

Spessore ganascia (a2)

6,20 mm

Larghezza ganasce (esterna) (b1)

30,40 mm

Diametro esterno anello (d)

20,6 mm

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Superficie

Cromato