Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®
Chiave combinata
Cod. art. 071330232
EAN 4024835533065
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Chiave combinata robusta
- La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti grippate.
- Il profilo POWERDRIV poligonale garantisce un funzionamento delicato e veloce.
- La versatilità dell'utensile riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Design conforme allo standard
- Conforme alla norma DIN 3113 B/ISO 3318
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio
- Le superfici sono cromate, le teste e i lati anello sono lucidati.
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La durata d'utilizzo della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Apertura chiave | 32 mm |
Lunghezza (L) | 410 mm |
Spessore anello (a1) | 17,70 mm |
Spessore ganascia (a2) | 11,50 mm |
Larghezza ganasce (esterna) (b1) | 66,30 mm |
Diametro esterno anello (d) | 44,5 mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Cromato |