Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV®
Chiave per raccordi a due bocche aperta esagonale
CHIAVE DOPPIA APERTA ESAG. 11X 13MM
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Chiave a due bocche ergonomica per lavori impegnativi
- Teste inclinate di 15° e orientamento bocche di 5° per una trasmissione efficiente della potenza anche in punti difficili da raggiungere.
- Il design consente di risparmiare tempo e fatica.
Conforme agli standard e di qualità particolarmente elevata
- Conforme alla norma DIN 3118.
- In acciaio al cromo-vanadio collaudato
- Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte.
- Teste lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Caratteristiche tecniche(X)
Particolarmente adatte per raccordi per tubi, dadi girevoli ecc.
![]() | |
Apertura chiave (SW) | 11 x 13 mm |
Lunghezza (L) | 174 mm |
Spessore anello (a1) | 8,5 mm |
Spessore anello 2 (a2) | 10,5 mm |
Diametro esterno anello (b1) | 22,8 mm |
Diametro esterno anello 2 (b2) | 25,3 mm |
Apertura anello min (B1 min) | 9 mm |
Apertura anello min 2 (B2 min) | 11 mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Cromato |