Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV®

Chiave per raccordi a due bocche aperta esagonale
CHIAVE DOPPIA APERTA ESAG. 12X 14MM

Cod. art. 0714240124

EAN 4046778426754

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV®

Cod. art. 0714240124
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
Bocche aperte, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Chiave a due bocche ergonomica per lavori impegnativi


  • Teste inclinate di 15° e orientamento bocche di 5° per una trasmissione efficiente della potenza anche in punti difficili da raggiungere.

  • Il design consente di risparmiare tempo e fatica.


Conforme agli standard e di qualità particolarmente elevata


  • Conforme alla norma DIN 3118.

  • In acciaio al cromo-vanadio collaudato

  • Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte.

  • Teste lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Particolarmente adatte per raccordi per tubi, dadi girevoli ecc.

Apertura chiave (SW)

12 x 14 mm

Lunghezza (L)

174 mm

Spessore anello (a1)

8,5 mm

Spessore anello 2 (a2)

10,5 mm

Diametro esterno anello (b1)

22,8 mm

Diametro esterno anello 2 (b2)

25,3 mm

Apertura anello min (B1 min)

9 mm

Apertura anello min 2 (B2 min)

11 mm

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Superficie

Cromato