Chiave fissa a due bocche aperte, metrica con due misure per chiave
Chiave fissa a due bocche, misure metriche
Cod. art. 0714293036
EAN 4024835247429
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Chiave fissa a due bocche ergonomica per lavori impegnativi
- La chiave fissa a due bocche, con 2 misure, garantisce un'efficiente trasmissione della potenza grazie alla sua curvatura di 15°.
- Il design consente di risparmiare tempo e fatica.
- Le teste sono molto robuste e in grado di resistere anche ai lavori più impegnativi.
Conforme agli standard e di qualità elevata
- La chiave fissa a due bocche è conforme alla norma DIN 3110/ISO 1085.
- In acciaio al cromo-vanadio collaudato
- Superfici cromate e teste lucidate.
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo della chiave fissa a due bocche riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Apertura chiave | 30 x 36 mm |
Lunghezza (L) | 320 mm |
Spessore ganascia (a) | 9,5 mm |
Dimensione esterna testa della chiave (b1) | 62,5 mm |
Dimensione esterna testa della chiave 2 (b2) | 73,3 mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Cromato |