Chiave poligonale doppia a cricchetto metrica 4 in 1 Con profilo POWERDRIV®

Chiave poligonale doppia a cricchetto 4in1
CHIAVE DOPPIA 16 17 18 19MM

Cod. art. 0714257019

EAN 4047376200265

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiave poligonale doppia a cricchetto metrica 4 in 1 Con profilo POWERDRIV®

Cod. art. 0714257019
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
Forma dritta, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Pratica chiave a cricchetto multifunzionale


  • Le misure più usate con solo 2 chiavi

  • Con l'adattatore da 1/4 poll., la chiave a cricchetto da 10 mm viene trasformata in una leva a cricchetto per inserti.

  • La leva di inversione può essere utilizzata per passare dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario, consentendo il funzionamento con una sola mano.

  • La sottile testa a cricchetto consente di utilizzare la chiave anche in luoghi difficili da raggiungere.

  • La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio

  • Superfici cromate e lucidate per una finitura lucida

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Apertura chiave

16 x 17 mm, 18 x 19 mm

Tipo profilo anteriore

Testa a dodici lati

Superficie

Cromato

Lunghezza (L)

230 mm

Spessore anello (a1)

10,3 mm

Spessore anello 2 (a2)

11 mm

Altezza testa cricchetto (b1)

18 mm

Altezza testa cricchetto 2 (b2)

20 mm

Diametro esterno anello (d1)

33 mm

Diametro esterno anello 2 (d2)

35 mm

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adattatore porta inserti

RACCORDO 10MM 1/4