Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®
Chiave poligonale doppia
CHIAVE-POLIG-DOPPIA-CH18X19
Cod. art. 0714211819
EAN 4011231712309
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Chiave poligonale doppia dritta per lavori impegnativi
- Grazie alla forma dritta, al codolo corto e alle teste sottili, la chiave poligonale doppia garantisce un'efficiente trasmissione della potenza anche nei punti difficili da raggiungere.
- Il design consente di risparmiare tempo e fatica.
- Teste svasate su entrambi i lati e angolo di ripresa di 12°
Conforme agli standard e di qualità particolarmente elevata
- La chiave poligonale doppia è conforme alla norma DIN 838/ISO 3318.
- In acciaio al cromo-vanadio collaudato
- Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte.
- Teste lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Apertura chiave | 18 x 19 mm |
Lunghezza (L) | 190 mm |
Spessore anello (a1) | 9 mm |
Spessore anello 2 (a2) | 9 mm |
Diametro esterno anello (d1) | 27 mm |
Diametro esterno anello 2 (d2) | 28 mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Cromato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.