Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

Chiave poligonale doppia
CHIAVE POLIGONALE DOPPIA-SW20X22

Cod. art. 0714212022

EAN 4011231712323

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

Cod. art. 0714212022
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
Forma dritta, per l'uso in spazi ristretti

Chiave poligonale doppia dritta per lavori impegnativi


  • Grazie alla forma dritta, al codolo corto e alle teste sottili, la chiave poligonale doppia garantisce un'efficiente trasmissione della potenza anche nei punti difficili da raggiungere.

  • Il design consente di risparmiare tempo e fatica.

  • Teste svasate su entrambi i lati e angolo di ripresa di 12°


Conforme agli standard e di qualità particolarmente elevata


  • La chiave poligonale doppia è conforme alla norma DIN 838/ISO 3318.

  • In acciaio al cromo-vanadio collaudato

  • Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte.

  • Teste lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Apertura chiave

20 x 22 mm

Lunghezza (L)

206 mm

Spessore anello (a1)

11 mm

Spessore anello 2 (a2)

11 mm

Diametro esterno anello (d1)

29,5 mm

Diametro esterno anello 2 (d2)

32,5 mm

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Superficie

Cromato

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Chiave poligonale doppia misure metriche 8 pz con attacco POWERDRIV®

ASS-CHAVI-POLIG-DOPPIE-8PZ

Design dritto
x 1 pz.
Chiave poligonale doppia misure metriche 12 pz con attacco POWERDRIV®

ASS-CHAVI-POLIG-DOPPIE-12PZ

Design dritto