Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

Chiave poligonale doppia a curvatura profonda
CHIAVE POLIGONALE DOPPIA-ZEBRA-24X27

Cod. art. 0713305247

EAN 4024835153652

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiave poligonale doppia metrica con profilo POWERDRIV®

Cod. art. 0713305247
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
Utensile di qualità professionale ZEBRA®, a curvatura profonda per punti difficili da raggiungere, in un'ampia gamma di misure

Chiave poligonale doppia ergonomica per lavori impegnativi


  • Teste con curvatura profonda di 18° per una trasmissione efficiente della potenza anche in punti difficili da raggiungere.

  • Il design consente di risparmiare tempo e fatica.


Conforme agli standard e di qualità particolarmente elevata


  • La chiave poligonale doppia è conforme alla norma DIN 838/ISO 3318.

  • In acciaio al cromo-vanadio collaudato

  • Le superfici hanno una finitura cromata opaca per una presa salda anche con le mani unte.

  • Teste lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Apertura chiave

24 x 27 mm

Lunghezza (L)

329 mm

Spessore anello (a1)

12,8 mm

Spessore anello 2 (a2)

14,3 mm

Diametro esterno anello (d1)

37 mm

Diametro esterno anello 2 (d2)

41 mm

Altezza (h1)

34 mm

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Superficie

Cromato