Chiffon d'essuyage Rouleau double épaisseur PERFORMANCE

Roul. chiffons essuyage PERFORMANCE 2plis sol/mur

Art. N° 0899130050

EAN 4045989770212

Prix affichés aux clients après connexion
Chiffon d'essuyage Rouleau double épaisseur PERFORMANCE

Art. N° 0899130050
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
Chiffon extrêmement absorbant, indéchirable, en tissu mélangé. Certifié ISEGA (convient pour une utilisation en milieu alimentaire).
  • Pour supports au sol et muraux Performance

  • Couleur : Bleu océan

  • 2 plis, bleu, mélange de tissus

  • Dimensions de chaque serviette : 37 x 34 cm

  • Conditionnement : 1 rouleau de 1 500 feuilles

  • Unité de palette : 30 PU

  • Poids net/rouleau : 7,2 kg
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Papier

Couleur

Bleu

Nombre de feuilles

1500 PCS

Nombre de plis

2 PCS

Longueur de lame x largeur de lame

34 x 37 cm

Longueur de rouleau

510 m

Poids du rouleau

7,2 kg

Poids du revêtement par m²

38,1 g

Largeur de la roue

37 cm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support mural pour rouleaux pour rouleaux de papier de nettoyage avec porte-sac à déchets

WANDHALTER-F-PUTZPAPIER

x 1 pcs
Support de distributeur de rouleau de papier de nettoyage Support de distributeur de rouleau PERFORMANCE

ROLLSTAND-FLOOR-PLA/MET-1006X646X530MM

Distributeur au sol Performance
x 1 pcs
Support mural Performance

CLNPAPHOLD-WALL-PLA/MET-463X646X274MM