Chiffon de nettoyage pour nettoyage humide

Chiffon nettoyage pr nettoyage humide

Art. N° 0899800770

EAN 4045989276417

Prix affichés aux clients après connexion
Chiffon de nettoyage pour nettoyage humide

Art. N° 0899800770
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
Pour le nettoyage humide sans résidus des surfaces lisses.
  • Matière : 100 % polypropylène

  • Résistant aux solvants

  • Non pelucheux

  • Lavable pour une utilisation répétée

  • Grand rouleau, 500 chiffons 32 x 38 cm, perforé, bleu
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Ateliers automobiles, ateliers de peinture, cuisines industrielles, industrie agroalimentaire et bien plus encore

Type de récipient

Rouleau

Nombre de lingettes

500 PCS

Longueur de lame x largeur de lame

380 x 330 mm

Poids du revêtement par m²

75 g

Couleur

Bleu

Longueur x largeur

160000 x 310 mm

Nombre d'arrachages

499 PCS

Longueur de feuille

380 mm

Largeur de la feuille

330 mm

Matière

Polypropylène - PP

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support mural pour rouleaux pour rouleaux de papier de nettoyage avec porte-sac à déchets

WANDHALTER-F-PUTZPAPIER