Chiffon dégraissant

Chiffon dégraissant
CHIFFON-HUILE-BLANC-38X46CM

Art. N° 0899900210
EAN 4049557010021
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour l'absorption des huiles et des produits chimiques
  • La capacité de charge est de 25 fois le poids à vide

  • Extrêmement absorbant, sans fuite

  • Absorbe uniquement les huiles et les liquides à base d'hydrocarbures (oléophiles) – n'absorbe pas l'eau

  • N'affecte pas l'hygiène du poste de travail

  • Surface non pelucheuse

  • Perforé

  • Peuvent être stockés sans limite de temps
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le chiffon dégraissant est adapté pour l'absorption des huiles, des lubrifiants, des combustibles, des produits chimiques et des autres écoulements liquides, même sur des flaques d'eau. Peut également être utilisé pour nettoyer les surfaces, les machines et les zones huileuses, ainsi que pour éliminer les gouttelettes d'huile. Pour utilisation en intérieur et en extérieur.

Mode d'emploi

Placer le chiffon dégraissant directement sur la zone à protéger des écoulements d'huile. En outre, il est également possible d'absorber une tache d'huile existante à l'aide du chiffon dégraissant. Pour ce faire, il suffit de poser le chiffon sur la tache d'huile.

Matière

Polypropylène - PP

Couleur

Blanc

Longueur x largeur

46 x 38 cm

Longueur

46 cm

Largeur

38 cm

Nombre de lingettes

100 PCS

Hydrofuge

Oui

Absorption de l'eau

0,75 kg/l