Chiffons textile

Chiffon de nettoyage textile haute absorbtion

Art. N° 0899900200
EAN 4045989391202

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour les essuyages courants

Réutilisable plusieurs fois

Indication

Les chiffons de nettoyage colorés ne résistent pas aux solvants.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour la quasi-totalité des secteurs industriels, l'expédition, la rénovation après un dégât des eaux ou un incendie, l'artisanat, les ateliers, les services de construction et de maintenance, etc. Utilisable par exemple pour les travaux de nettoyage, l'élimination de la poussière, de la saleté, de l'eau, des huiles, des graisses, de la cire, des vernis, etc.

Type de récipient

Sac

Longueur x largeur

290 x 290 mm

Couleur

Coloré

Résistance à

Huile

Poids net

5 kg