Chipping hammer MH 5 BASIC

Chipping hammer MH 5 BASIC

Ürün no. 07025611

EAN 4062856817610

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Chipping hammer MH 5 BASIC

Ürün no. 07025611
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
Chipping hammer with SDS-max drive arbor, magnesium die-cast transmission housing and anti-vibration mechanism for comfortable working
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Frekans

50 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

1100 W

Güç çıkışı

730 W

Min./maks. darbe hızı

0-3000 1/min

Şaft

SDS-max için uygun

Maks. darbe enerjisi

7,1 J

Darbe enerjisi

7,1 J

Ayarlanabilir iskarpela konumu

Evet

Makine ağırlığı

5,7 kg

Kablo uzunluğu

6 m

Chipping hammer MH 5 BASIC dahil:
Bakım spreyi
1 x
Bakım spreyi

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Açıklama:
100 ml
Menteşe, alet ve makinelerin yağlanması için
Miktar: 1 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
SDS-max tahrikli panç adaptörlü premium kürek keski

GENİŞ UÇLU KESKİ-MAX-GEN:115-L350MM

Genişletişmiş şaft güçlendirmesiyle ultra güçlü kürek keski
x 1 ad.
Kürek keski, premium,takoz form SDS-max

GENİŞ KESKİ PREMIUM MAX 380MM 50MM

x 1 ad.
Kürek keski, premium,güçlü form,ZEBRA, SDS-max

YASSI KESKİ300X80MM MAX(647030080

Enhanced forming process for a longer service life
x 1 ad.
Sivri uçlu keski Max LS

SİVRİ UÇLU KESKİ-MAX-LS-L280MM

Premium next-generation point chisel with tool chuck suitable for SDS-max.
x 1 ad.
Sivri uçlu keski Max LS

SİVRİ UÇLU KESKİ-MAX-LS-L400MM

Premium next-generation point chisel with tool chuck suitable for SDS-max.
x 1 ad.
Yassı keski Max LS

SİVRİ UÇLU KESKİ-MAX-LS-L400-W25MM

Premium next-generation flat chisel with tool chuck suitable for SDS-max.