Chiptronic kilitli sürgü Döner kapılar ve çekmeceler için
Chiptronic pivot kapı için kilitli sürgü
CHIPTRONIC KİLİT KARŞILIĞI - KAPAK İÇİN
Register now and access more than 60,000 products
- Tutma kolları olmadan ön kısımlarda kullanılabilir
- Tolerans emilimi ±3 mm
- Sağda veya solda kullanılabilir
Döner kapılar ayrıca kilitli sürgü ile de mevcuttur, ürün no. 0683 532 914. Bu aynı zamanda harici anten seti gerektirir, ürün no. 0683 532 920.
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 60.4 mm |
Genişlik | 39 mm |
Yükseklik | 20.2 mm |
Delik mesafesi | 47.9 mm |
Malzeme | Çelik/basınçlı çinko döküm |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 43.000 g |