Chisel grease
Chisel grease
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Poids net | 400 g |
Base savon | Inorganique |
Code de graisse | KF2T-35 |
Température d'utilisation min./max. | -35 jusqu'à 1110 °C |
Couleur | Cuivre |
Viscosité d'huile de base, cinématique/conditions | 485 mm²/s / à 40°C |
Pénétration travaillée min./max. /conditions | 265 x 0,1 mm-295 / conforme à la norme DIN ISO 2137 |
Durée de stockage après production | 48 Mois |
Base d'huile | Huile minérale |
Système de lubrification | Pâte |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Densité | 0,995 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 40°C |
Température d'utilisation min. | -35 °C |
Température d'utilisation max. | 1110 °C |
Conditions de pénétration | conforme à la norme DIN ISO 2137 |
Sans silicone | Oui |
Sans acide | Oui |
Sans métaux lourds | Non |
Chlorique | Non |
Résistance à | Chaleur, Corrosion, Abrasion |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!