Chisel grease

Chisel grease

Cod. art. 0893874100

EAN 4062856835782

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chisel grease

Cod. art. 0893874100
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
Assembly paste especially for lubricating plug-in tools and wear bushings of hydraulic and compressed air hammers.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Peso contenuto

400 g

A base di saponi

Inorganico

Codice lubrificante

KF2T-35

Temperatura d'esercizio min/max

-35 a 1110 °C

Colore

Rame

Condizioni per viscosità olio base cinematica

485 mm²/s / a 40°C

Condizioni di penetrazione min/max

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / conforme a DIN ISO 2137

Tempo di stoccaggio da produzione

48 Mesi

Olio di base

Olio minerale

Sistema di lubrificazione

Pasta

Odore/profumo

Caratteristico

Densità

0,995 g/cm³

Condizioni di densità

a 20°C

Condizioni per viscosità olio di base

a 40°C

Temperatura d’esercizio min

-35 °C

Temperatura d’esercizio max

1110 °C

Condizioni di penetrazione lavorata

conforme a DIN ISO 2137

Senza silicone

Senza acidi

Senza metalli pesanti

No

Contiene cloro

No

Resistenza contro

Calore, Corrosione, Abrasione

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante

GUANTO-NITRILE-45CM-TG.8

x 6 pz.
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante

GUANTO-NITRILE-45CM-TG.9

x 6 pz.
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante

GUANTO-NITRILE-45CM-TG.10

x 6 pz.