Chisel grease
Chisel grease
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik ağırlığı | 400 g |
Sabun bazı | İnorganik |
Yağlayıcı kodu | KF2T-35 |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -35 - 1110 °C |
Renk | Bakır |
Baz yağı akışkanlığı, kinematik/koşullar | 485 mm²/s / 40°C'de |
Min./maks. işlenmiş penetrasyon /koşullar | 265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / DIN ISO 2137'ye uygun |
Üretimden itibaren raf ömrü | 48 Ay |
Yağ bazlı | Mineral yağ |
Yağlayıcı sistemi | Macun |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Yoğunluk | 0,995 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Yağ bazlı akışkanlık koşulları | 40°C'de |
Min. sıcaklık koşulları | -35 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 1110 °C |
İşlenmiş penetrasyon koşulları | DIN ISO 2137'ye uygun |
Silikon içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
Ağır metaller içermez | Hayır |
Klorlu | Hayır |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Isı, Korozyon, Aşınma |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!