Çift ağızlı lokma anahtarı
KOVAN ANAHTAR-SW12X13
Ürün no. 0714241213
EAN 4011231713054
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tahrik: Altıgen, metrik
- Standart: DIN 896'ya göre
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği, katı dövülmüş
- Yüzey: Mat krom kaplama
- Cilalı kafalar
- Şaft: Altıgen
6 x 7 mm ila 8 x 9 mm, uçtan uca delinmemiş, 10 x 11 mm ila 30 x 32 mm, uçtan uca delinmiş, uzun gijonları takmak için
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 12 x 13 mm |
Uzunluk (L) | 140 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 17,5 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 19 mm |
Delik çapı (d3) | 5,5 mm |
Mil çapı (d4) | 8,5 mm |