Çift ağızlı lokma anahtarı
KOVAN ANAHTAR-SW6X7
Ürün no. 07142467
EAN 4011231713276
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tahrik: Altıgen, metrik
- Standart: DIN 896'ya göre
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği, katı dövülmüş
- Yüzey: Mat krom kaplama
- Cilalı kafalar
- Şaft: Altıgen
6 x 7 mm ila 8 x 9 mm, uçtan uca delinmemiş, 10 x 11 mm ila 30 x 32 mm, uçtan uca delinmiş, uzun gijonları takmak için
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 6 x 7 mm |
Uzunluk (L) | 105 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 10 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 11 mm |
Delik çapı (d3) | 4 mm |
Mil çapı (d4) | 4,5 mm |