Çift ağızlı lokma anahtarı

KOVAN ANAHTAR-SW8X9

Ürün no. 07142489

EAN 4011231713290

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çift ağızlı lokma anahtarı

Ürün no. 07142489
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
  • Tahrik: Altıgen, metrik

  • Standart: DIN 896'ya göre

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği, katı dövülmüş

  • Yüzey: Mat krom kaplama

  • Cilalı kafalar

  • Şaft: Altıgen
Not

6 x 7 mm ila 8 x 9 mm, uçtan uca delinmemiş, 10 x 11 mm ila 30 x 32 mm, uçtan uca delinmiş, uzun gijonları takmak için

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

8 x 9 mm

Uzunluk (L)

110 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

12,5 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

13,5 mm

Delik çapı (d3)

4 mm

Mil çapı (d4)

5,5 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler