Çift bits uç, altıgen lokma, hassas mekanik

Çift taraflı bits uç, altıgen lokma, hassas mekanik

Ürün no. 0614480301
EAN 4062856134250

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Hassas mekanik magazinli tornavida için
  • Giriş ölçüsü: 4 mm

  • Giriş formu: Altıköşe

  • Malzeme: S2

  • Yüzey: Çinko fosfatlı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Elektrikli ve hassas mekanik işlerde kullanım için ideal

Uç boyutu

HEX 3 mm

Uç tipi

İç allen cıvata için

Sürüş

4 mm

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Uzunluk

28 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Hassas mekanik hazneli tornavida

TORNAVİDA/BİTS UÇ SETİ-ELEKTRONİKÇİ-13P

ZEBRA
13 parça. Tüm hassas mekanik çift bits uçları ile, tüm ince ve filigran cıvata işleri için ideal
x 1 ad.