Çift bits uç, kanal, hassas mekanik
Çift bits uç, kanallı, hassas mekanik
Register now and access more than 60,000 products
- Giriş ölçüsü: 4 mm
- Giriş formu: Altıköşe
- Malzeme: S2
- Yüzey: Çinko fosfatlı
Veri sayfaları(X)
Elektrikli ve hassas mekanik işlerde kullanım için ideal
Uç tipi | Yuva |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 0,3 x 1,5 mm |
Kesme kenarı kalınlığı 2 x kesme kenarı genişliği 2 | 0,4 x 2 mm |
Sürüş | 4 mm |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Uzunluk | 28 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!