Çift bits uç, kanal, hassas mekanik

Çift bits uç, kanallı, hassas mekanik

Ürün no. 0614480201
EAN 4062856124169

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Hassas mekanik magazinli tornavida için
  • Giriş ölçüsü: 4 mm

  • Giriş formu: Altıköşe

  • Malzeme: S2

  • Yüzey: Çinko fosfatlı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Elektrikli ve hassas mekanik işlerde kullanım için ideal

Uç tipi

Yuva

Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği

0,4 x 2,5 mm

Kesme kenarı kalınlığı 2 x kesme kenarı genişliği 2

0,6 x 3 mm

Sürüş

4 mm

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Uzunluk

28 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Hassas mekanik hazneli tornavida

TORNAVİDA/BİTS UÇ SETİ-ELEKTRONİKÇİ-13P

ZEBRA
13 parça. Tüm hassas mekanik çift bits uçları ile, tüm ince ve filigran cıvata işleri için ideal
x 1 ad.