Çift dişli alçıpan cıvatası

SCR-DRYWL-DBTHR-H2-(PHR)-3,9X35/28

Ürün no. 018903935

EAN 4011231243803

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çift dişli alçıpan cıvatası

Ürün no. 018903935

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Maks. 1 mm'ye kadar metal alt yapılarda vidalama için
  • Özel iğne uçlu çift diş

  • Sertleştirilmiş, fosfatlı çelik

  • PH 2 çapraz girintili tahrik ile havşa tipi kafa
Not

ORSY® sisteminde depolanabilir

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d)

3,9 mm

Uzunluk (l)

35 mm

Diş uzunluğu

28 mm

Kafa çapı (dh)

8,5 mm

Vida iç yolu

H2

Malzeme

Çelik

Yüzey

Fosfatlı

Vida başı tipi

Borazan başlı

Diş formu

Çift başlangıç dişi

Uç şekli

Uç

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler