Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHTAR-2 AĞIZLI-KROM-18X19-284MM

Ürün no. 0713305189

EAN 4024835153607

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

Ürün no. 0713305189
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
Metrik, DIN 838/ISO 3318
  • Tahrik: POWERDRIV on iki köşe

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı halkalar

  • Geometri: Halka yanları eğimi 18°
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

18 x 19 mm

Uzunluk (L)

284 mm

Halka kalınlığı (a1)

11,3 mm

Halka kalınlığı 2 (a2)

11,8 mm

Halka dış çapı (d1)

28 mm

Halka dış çapı 2 (d2)

29,4 mm

Yükseklik (h1)

30 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler