Çift halkalı anahtar, derin eğimli
Yıldız anahtar, derin, eğimli
YILDIZ ANAHT.TAKIMI-AÇILI-30X32
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tahrik: POWERDRIV on iki köşe
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı halkalar
- Geometri: Halka yanları eğimi 18°
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | 30 x 32 mm |
Uzunluk (L) | 359 mm |
Halka kalınlığı (a1) | 14,8 mm |
Halka kalınlığı 2 (a2) | 15,8 mm |
Halka dış çapı (d1) | 45 mm |
Halka dış çapı 2 (d2) | 48,2 mm |
Yükseklik (h1) | 39 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |