Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHT.TAKIMI-AÇILI-6X7

Ürün no. 0713305067

EAN 4024835153492

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

Ürün no. 0713305067
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
Metrik, DIN 838/ISO 3318
  • Tahrik: POWERDRIV on iki köşe

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı halkalar

  • Geometri: Halka yanları eğimi 18°
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

6 x 7 mm

Uzunluk (L)

174 mm

Halka kalınlığı (a1)

5,4 mm

Halka kalınlığı 2 (a2)

5,9 mm

Halka dış çapı (d1)

10,8 mm

Halka dış çapı 2 (d2)

12,2 mm

Yükseklik (h1)

21 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler