Çift halkalı anahtar, derin eğimli

YILDIZ ANAHT.TAKIMI-AÇILI-8X9

Ürün no. 0713305089

EAN 4024835153515

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çift halkalı anahtar, derin eğimli

Ürün no. 0713305089
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
Metrik, DIN 838/ISO 3318
  • Tahrik: POWERDRIV on iki köşe

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı halkalar

  • Geometri: Halka yanları eğimi 18°
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

8 x 9 mm

Uzunluk (L)

187 mm

Halka kalınlığı (a1)

6,4 mm

Halka kalınlığı 2 (a2)

6,9 mm

Halka dış çapı (d1)

13,2 mm

Halka dış çapı 2 (d2)

14,7 mm

Yükseklik (h1)

23 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler