Çift halkalı cırcır anahtar 1/4 inç, 11 mm

Çift halkalı cırcır anahtar 1/4 inç, 11 mm

Ürün no. 071411 141

EAN 4058794698824

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çift halkalı cırcır anahtar 1/4 inç, 11 mm

Ürün no. 071411 141
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
Tip size: 1/4 inch, 11 mm
Tip type: For outer hexagon
Switch level on both ends
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

1/4 inç, 11 mm

Uç boyutu

1/4 inç, 11 mm

Uç tipi

Altıgen ekleme

Yüzey

Krom kaplamalı

Uzunluk (L)

115 mm

Halka kalınlığı (a1)

7,7 mm

Halka kalınlığı 2 (a2)

9,5 mm

Cırcır kafa yüksekliği (b1)

7,7 mm

Cırcır kafa yüksekliği 2 (b2)

9,5 mm

Halka dış çapı (d1)

15 mm

Halka dış çapı 2 (d2)

22 mm

Malzeme

Çelik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler