Çift taraflı kablo yalıtma kovanı

ÇİFT TARFLI KABLO KOVANI-EPDM-21X31X38MM

Ürün no. 05616665

EAN 4011231474627

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çift taraflı kablo yalıtma kovanı

Ürün no. 05616665

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

  • Korozyona, yıpratıcı (UV radyasyonu, ozon) asitlere ve zayıf yakıcı çözeltilerin yanı sıra yağ ve solventler (ör. yakıt) ile kısa ıslatmaya karşı dayanıklı

  • Sıcaklık aralığı: –40°C ila +120°C

  • Silikon içermez

  • ISO 3302-1M2 uyarınca toleranslar

  • Malzeme: EPDM kauçuk

  • Renk: siyah
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İç çap (d)

21 mm

Matkap deliği (D1)

31 mm

Dış çap (D)

38 mm

Montaj kalınlığı (h1)

1,5 mm

Yükseklik (H)

11 mm

Renk

Siyah

Malzeme

EPDM (etilen propilen dien monomer kauçuk)

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Silikon içermez

Evet

RoHS uyumlu

Evet

ISO

3302

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 120 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler