Çift taraflı koruyucu bant, Duoband

Çift taraflı koruyucu bant, Duoband

Ürün no. 099240435

EAN 4053479587158

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çift taraflı koruyucu bant, Duoband

Ürün no. 099240435
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
Double-sided protective tape with a full-surface coated adhesive side and one side with adhesive-free edge
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Destek malzemesi

PVC

Yapıştırıcı tabanı

Akrilat

Renk

Beyaz, Yeşil

Genişlik

35 mm

Uzunluk

25 m

Kalınlık

0,15 mm

Kopma anındaki uzama

220 %

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-10 - 70 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Maks. kullanım süresi

6 Hafta

Dayanıklı olduğu ortamlar

Su, Hava

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / kuru ve tozsuz depolama alanı, 20°C ve %50 bağıl nem

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler