Çift taraflı yapışkan bant

Çift taraflı yapışkan bant

Ürün no. 08945004

EAN 4011231837729

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çift taraflı yapışkan bant

Ürün no. 08945004

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 3 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Due to its outstanding adhesive properties, the tape is suitable for bonding a broad range of materials, e.g. wood, metal, plastic, glass, stone etc. Can be used indoors and outdoors.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yapıştırıcı tabanı

Akrilat

Destek malzemesi

Özel kağıt

Renk

Saydam (taban malzemesi)

Rulo genişliği

12 mm

Rulo uzunluğu

25 m

Kalınlık

125 µm

Min./maks. işlem sıcaklığı

15 - 30 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 120 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Nem direnci

Evet

Yapışma gücü 25 mm'de

22 N

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

18 Ay / kuru ve tozsuz depolama alanı, 20°C ve %50 bağıl nem

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler