Çift taraflı yıldız anahtar

Çift taraflı yıldız anahtar TX düz tip
ÇİFT HALKALI TX ANAHTAR-E10X12

Ürün no. 0714221012

EAN 4011231712507

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çift taraflı yıldız anahtar

Ürün no. 0714221012
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
TX, düz
  • İpucu: TX profil için

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı kafalar

  • En dar alanlarda çalışma için kısa mil ve ince kafalar.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

TX bağlantılar için

Lamalar boyunca genişlik

E10 x E12

Uzunluk (L)

144 mm

Halka kalınlığı (a1)

7 mm

Halka kalınlığı 2 (a2)

8 mm

Halka dış çapı (b1)

13 mm

Halka dış çapı 2 (b2)

15 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler