Çift taraflı yıldız anahtar

Çift taraflı yıldız anahtar TX düz tip
ÇİFT HALKALI TX ANAHTAR-E14X18

Ürün no. 0714221418
EAN 4011231712521
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

TX, düz
  • İpucu: TX profil için

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı kafalar

  • En dar alanlarda çalışma için kısa mil ve ince kafalar.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

TX bağlantılar için

Lamalar boyunca genişlik

E14 x E18

Uzunluk (L)

179 mm

Halka kalınlığı (a1)

9 mm

Halka kalınlığı 2 (a2)

12 mm

Halka dış çapı (b1)

17 mm

Halka dış çapı 2 (b2)

21 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler