Çift taraflı yıldız anahtar Powerdriv®

YILDIZ ANAHTAR-GD-SW10X11

Ürün no. 0714211011

EAN 4011231712149

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çift taraflı yıldız anahtar Powerdriv®

Ürün no. 0714211011
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
Tasarım: metrik, düz
  • Tahrik: POWERDRIV çift altıgen

  • Standart: DIN 837/ISO 1085

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: polisajlı, krom kaplamalı

  • Geometri: Düz halka yanları, 12º dönüş açısı. İnce cidarlı kafalar, her iki tarafta havşalı

  • Kısa mil ve ince kafalar sayesinde en dar alanlarda kullanılabilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

10 x 11 mm

Uzunluk (L)

130 mm

Halka kalınlığı (a1)

6 mm

Halka kalınlığı 2 (a2)

6 mm

Halka dış çapı (d1)

16 mm

Halka dış çapı 2 (d2)

17 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yıldız anahtar seti

DÜZ-YILDIZ ANAHTAR SETİ-8PARÇA

Tasarım: metrik, düz
x 1 ad.
Yıldız anahtar seti, 12 parça

DBBOXENDWRNCH-SORT-12PCS

Straight design